Överbackar, sats, 3 delar, För chucktyp: 160

Article no.: 313475 160
Set price 3 st. (NOK 289,73 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
64 styck i lager

Select article variation and quantity

För chucktyp Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För chucktyp 160 mm
längd L 78 mm
bredd B 35 mm
höjd H 40 mm
Hålavstånd a 15 mm
Hålavstånd b 22 mm
spårbredd D 17 mm
för gänga DIN 912 M12
Produktslag Kraftspännsvarvchuckbackar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 313475 160
EAN / GTIN 4019208193489
Manufacturer number 313475 160

Beskrivelse

Utförande:

Spännbackar med spetstandning 1/16 tum × 90°.
Avfasade för mindre spänn-⌀.
Finfrästa spår och tandningar, ej brunerade.

Material:

Kvalitetsprodukt av 16MnCr5.

Passar till:

Kraftspännchuck från Schunk, Röhm och andra kraftchucktillverkare.

Specialtillbehör:

Spårklackar nr 313505313605.

Anmärkning:

  • Vid montering på svarvchucken, jämför tandning, spårbredd (D) och hålavstånd (a, b).
  • Överbackar av aluminium på förfrågan.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen