• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Spännskruv med gänga 4X25 mm

Article no.: 377050 4X25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
213 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6894
11 mm
tryckelementets höjd 8 mm
tryckskruvens storlek M4×24 mm
totallängd 32 mm
Produktslag Skruvar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 377050 4X25
EAN / GTIN 4020772099404
Manufacturer number 99408

Beskrivelse

Utförande:

  • Seghärdade, förzinkade, passiverade, hållfasthet 8.8.
  • Påvulkad, oljebeständig tryckdel (silikonfri).

Användningsdata:

Som skydd för ömtåliga arbetsstycken.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen