Lös spårklack slipad för justering 10 mm

Article no.: 375375 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Spårbredd b1 för maskinen (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6323
Spårbredd b1 för maskinen 10 mm
Spårbredd b2 för utrustningen 12 mm
höjd H 12 mm
Höjd H1 3,6 mm
Längd 20 mm
Produktslag Spårklack

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 375375 10
EAN / GTIN 4020772071813
Manufacturer number 71811

Beskrivelse

Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

Användningsdata:

De lösa spårklackarna skjuts in från sidan i spåren efter grovuppriktning av utrustningen. Vid transport av utrustningen finns då inga nedåt utskjutande spårklackar som stör och maskinbordet kan inte skadas. Det räcker med 2 klackar per maskin, eller 4 vid dubbeluppspänning.

Norm:

DIN 6323

Material:

Stål C 15, sätthärdat.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen