{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Gerardi 125 | |
Backbredd A | 125 mm | |
vikt | 18,3 kg | |
totallängd L | 520 mm | |
spännvidd b | 320 mm | |
grundhållarhöjd G | 40 mm | |
backhöjd C | 40 mm | |
längsgående passpår l | 16 mm | |
tvärgående passpår n | 16 mm | |
maximal spännkraft vid 60 Nm | 25 kN | |
färgkod för passande tillbehör | Gerardi 125 | |
Produktslag | Maskinskruvstycke |
Artikkelkode | 362105 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774262 | |
Manufacturer number | 3.22.10000 |