{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
backbredd b | 80 mm | |
backhöjd h | 28 mm | |
Höjd h2 | 10 mm | |
backlängd l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Längd l3 | 22,5 mm | |
passar färgkod | Xtric 80 | |
Produktslag | Skruvstycksbackar |
Artikkelkode | 363043 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221546 |