{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M2,5 | |
BH9 | 9,5 mm | |
H | 6,6 mm | |
B1 | 3,8 mm | |
H1 | 3,6 mm | |
Höjd H2 | 1,9 mm | |
Klämbredd | 9,5 mm | |
Klämväg | 0,15 mm | |
max. åtdragningsmoment | 1,8 Nm | |
Spännkraft | 2,8 kN | |
Material | Stål | |
Produktslag | Spännsystem för anordningar |
Artikkelkode | 370030 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4046368563104 | |
Manufacturer number | 56010 |