• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Låsspännare vertikal 4

Article no.: 376820 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Typ 6848VJ
hålavstånd e 32 mm
Hålavstånd f 35 mm - 46 mm
hål ⌀ d 8,5 mm
regleringslängd för spännkrok c 9 mm - 47 mm
spännhöjd h 26 mm
fasthållningskraft P (drag) 7 000 N
totalhöjd H 94,5 mm
totallängd L 151 mm
Produktslag Låsspännare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 376820 4
EAN / GTIN 4020772008666
Manufacturer number 557411

Beskrivelse

Utförande:

  • Snabbspännare med knäledsutväxling.
  • Självlåsning som förhindrar att spännaren öppnar sig
  • Nitar av rostfritt stål.
  • Handtag av oljebeständig plast.
  • Spännarna är förzinkade.
  • Spännkroken kan ställas in med en gänga.
  • Sätthärdade lagerbussningar.
  • Fettsmorda lagringspunkter.
  • Seghärdad krok.

Med mothåll.

Användningsdata:

För förslutning av behållare.

Anmärkning:

  • Mer kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.