{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Polplattlängd | 255 mm | |
Bredd | 130 mm | |
bredd grundplatta | 145 mm | |
längd grundplatta | 295 mm | |
höjd vid 0° | 77 mm | |
Höjdtolerans | 0 / -2 mm | |
magnetfälthöjd | 6 mm | |
polplattans slipmån | 8 mm | |
vikt | 19 kg | |
nominell vidhäftningskraft | 80 N/cm2 | |
Produktslag | Magnetspännplatta |
Artikkelkode | 380700 255 | |
EAN / GTIN | 4045197310743 | |
Manufacturer number | 245.01-255X130 |