Fyrbacks svarvchuck cylindriskt centreringsfäste 315 mm

Article no.: 312505 315
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 702-4
Material Stål
Utvändig ⌀ A 315 mm
Öppning E 103 mm
Höjd utan backar H1 95 mm
Höjd med backar H2 141 mm
styrnings-⌀ B 260 mm
StyrningsdjupC 5 mm
Fyrkantnyckel K 14 mm
vikt 52,3 kg
maximalt varvtal: 2 300 min-1
Färgkod förtillbehör Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 312505 315
EAN / GTIN 4019208027272
Manufacturer number 185329

Beskrivelse

Utförande:

  • Planspiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.
  • Spiralens flanker och backarnas gängflanker är slipade.
  • Vikt- och masströghetsreducerad stomme av stål.
  • Hög rundgångsnoggrannhet.

Sänksmidd, vilket ger lång livslängd, lämplig för maskiner med höga varvtal.

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centreringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Stål

Leveransinnehåll:

1 sats = 4 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan.
1 sats = 4 härdade utvändiga backar, trappformiga på insidan.
1 chucknyckel och fästskruvar eller fästbultar beroendepå chuckutförandet.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314100315300.
Spånskydd se nr 312800.

Anmärkning:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    Utvändig ⌀ A (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen