{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
För chucktyp | 170 mm | |
längd L | 82 mm | |
bredd B | 31 mm | |
höjd H | 32 mm | |
Hålavstånd a | 15 mm | |
Hålavstånd b | 20 mm | |
spårbredd D | 12 mm | |
för gänga DIN 912 | M10 | |
passar färgkod | Schunk kraftspännchuck och backar | |
Produktslag | Kraftspännsvarvchuckbackar |
Artikkelkode | 313750 170 | |
EAN / GTIN | 4019208193755 | |
Manufacturer number | 1028188 |