• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Operforerat 80

Article no.: 567793 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  17,21 / st.
  • from 50 st.
    NOK  14,40 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 617 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 775L
Slipmedel Cubitron™ II
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 80
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 567793 80
EAN / GTIN 50051125868209
Manufacturer number 7100046327

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med stabil filmbärare. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

Fördel:

  • Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.
  • Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.

Användningsdata:

Korundslipkorn (A) i hög kvalitet för allmän användning vid grov-, mellan- och färdigslipning.
Precisionsslipkorn Cubitron™ II som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare snabbare avverkning och jämnare ytfinish.
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
    Kornstorlek Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen