• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slipnylonark 100

Article no.: 555995 100
(NOK 1241,26 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  43,44 / st.
    (NOK 1241,26 / 1 Square metre)
  • from 10 st.
    NOK  36,18 / st.
    (NOK 1033,83 / 1 Square metre)
on request
På lager
1 058 styck i lager
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Produktinformasjon

Technical Data

Motsvarande kornstorlek 180 - 220
finhetsgrad grov
Slipnylonets struktur 100
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Bredd 158 mm
Längd 224 mm
Utförande A Medium
Färg röd
Produktslag Slipnylonark

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 555995 100
EAN / GTIN 4062406300814

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Sten
 
Lacker
 
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Durable Flex högeffektiv slipnylon med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipnylon med ny uppbyggnad möjliggör aggressivare slipning, mycket lång utslitningstid utan igensättning och ännu jämnare slipbild. Den enorma flexibiliteten underlättar arbetet på svåråtkomliga ställen.
Högeffektiv slipduk med extremt tät kornfördelning djupt ned i fibermaterialet. Slipdukens speciella uppbyggnadmöjliggör aggressiv slipning, mycket lång användningstid utan igensättning och en ännu jämnare slipbild.

Fördel:

  • Anpassar sig till arbetsstyckets form.
  • Den öppna strukturen förhindrar igensättning och minskar värmeutvecklingen.
  • Jämn och reproducerbar finish.
  • Kan användas för både torr- och våtslipning.
  • Fri från beståndsdelar som förorsakar korrosion.

Användningsdata:

Kan användas för hand, med handklots nr 556020 eller på en planslipmaskin.
Grov och aggressiv: Avlägsnar, rost, rostfilm och ytsmuts. För uppruggning av gammal färg och lack samt plast och gummidelar (t.ex. före limning).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar