{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | |
gängaM | M14 | |
Borsttjocklek | 0,5 mm | |
Borstbredd L1 | 14 mm | |
Borstlängd H1 | 24 mm | |
Flätmönster | vänstervirad | |
antal flätor | 20 | |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 571200 115XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359016664 | |
Manufacturer number | 472217 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Cirkulärborste ståltråd 0,50 mm 115XM14 mm
on request
På lager
463 styck i lager
NOK 249,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 198 styck i lager
NOK 153,39
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Borstbredd L1 | 14 mm | 14 mm |
Borstlängd H1 | 24 mm | 24 mm |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm |
Borst-⌀ D1 | 115 mm | 115 mm |
maximalt varvtal: | 12 500 min-1 | 12 500 min-1 |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste |