Polerskiva Korn 80 (SiC), Skivans ⌀ × bredd: 60X6mm

Article no.: 552012 60X6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
9 styck i lager

Select article variation and quantity

Skivans ⌀ × bredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • hål-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning SiC
skiv-⌀ 60 mm
skivbredd 6
hål-⌀ 6 mm
maximalt varvtal: 6 360 min-1
Produktslag Polerskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552012 60X6
EAN / GTIN 4045197975256
Manufacturer number 552012 60X6

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Elastisk polyuretan-poleringsskiva med SiC-slipkorn.

Användningsdata:

För förbättring av ytfinishen, effektslipning och lättare gradningsarbeten. Den mjuka, elastiska PU-bindningen möjliggör god anpassningsmöjlighet till arbetsstycket.

Anmärkning:

Ytterligare mått och kornstorlekar levereras vid begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen