Lamellrondell (ZA) kornstorlek 80 medel 30X30 mm HOLEX

Article no.: 553822 30X30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  100,97 / st.
  • from 10 st.
    NOK  84,12 / st.
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: ZA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 80
finhetsgrad medel
Hylstyo cylindriska
Utvändig ⌀ 45 mm
Hyls-⌀ 30 mm
Hylsbredd 30 mm
maximalt varvtal: 19 100 min-1
Produktslag Lamellrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553822 30X30
EAN / GTIN 4045197723178
Manufacturer number 553822 30X30

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Slipdukslameller av zirkoniumoxidväv (ZA) som är tätt packade runt en stabil kärna. Den jämna nedslitningen av de enskilda lamellerna frisätter ständigt ny slipduk, vilket ger en flerfaldig ökning av livslängd och slipeffekt.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.
För aggressiv ytslipning som alternativ till sliphylsor och lamellslipstift. Används endast i sliprullens löpriktning. Löpriktningen anges på hylsans kärna.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen