{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | e8 | |
Tandantal Z | 2 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 16 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 1,9 mm | |
totallängd L | 57 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,05 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium | 0,008 mm | |
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium | 0,01 mm | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 201270 2 | |
EAN / GTIN | 4045197586032 | |
Manufacturer number | 201270 2 |