{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Invändig | nej | |
ISO-kod vändskär | BDMT 11T308 | |
effektivt antal skär Zeff | 4 | |
Antal vändskärsplattor | 16 | |
maximalt sågdjup ap max | 37 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | |
Vändskärsskruv | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 227455 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664526390 | |
Manufacturer number | THN03960 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hörnfräs 90° MECH11 med hål 40/4 mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 14 547,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
28 styck i lager
NOK 13 614,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal vändskärsplattor | 16 | 16 |
Fästhåls⌀ | 16 mm | 16 mm |
totallängd Ltot | 50 mm | 55 mm |
Invändig | nej | ja |
Passande vändskär | BDMT 11T308 | AP.. 1335.. |
Skaftutförande | med hål | med hål |
maximalt sågdjup ap max | 37 mm | 39,5 mm |