Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.0-80

Article no.: 130031 NO.0-80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 25 st.
  • Order steps: 25 st.
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: UNF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 0-80 UNF LH
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 0,318 mm
Varvper tum 80
Gäng-⌀ 1,53 mm
totallängd L 40 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhåls-⌀ 1,25 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 2
Färgring Utan
Antal skär Z 2
Gängdjup 4,59 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130031 NO.0-80
EAN / GTIN 4062406000028
Manufacturer number 130031 NO.0-80

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu
N
18
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Leveranstid: 91 dagar
Minsta orderkvantitet: 25 st
Specialtillverkning – inget återköp

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen