This article is no longer part of the assortment. If you are looking for an alternative, please note the links or get in contact with us.

Maskin- rullgängtapp med smörjspår HSSE-PM form C 6GX TiN M2 GARANT

Article no.: 139190 M2

Select article variation and quantity

M Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 2174
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M2
Beläggning TiN
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 2174
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 3X 6GX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,4 mm
totallängd L 45 mm
Skaftdiameter Ds 2,8 mm
Skaftfyrkant □ 2,1 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 1,85 mm
Gäng-⌀ 2 mm
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 6 mm
Produktslag Rullgängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139190 M2
Manufacturer number 139190 M2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
42
Alu (kortspånig)
N
42
Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
27
Stål < 1100 N/mm²
P
22
Stål < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Med smörjspår; optimal smörjeffekt även för djupare gängor.
Toleransklass: ISO 3X/6GX = övertolerans 0,02−0,04 mm.
Den innovativa polygonformen möjliggör många användningsområden. Den multifunktionella skiktstrukturen uppnår maximal livslängd även i höghållfasta material.

Användningsdata:

För arbetsstycken som förses med ett galvaniskt skyddsskikt eller som lätt krymper genom härdning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen