{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 4 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 8,5 mm | |
Spänndiameter d1 | 32 mm | |
Kraglängd L1 | 15 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1103 | |
Skruvsats förvändskär | 219949 (IP9; 2,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218562 50 | |
EAN / GTIN | 4045197462411 | |
Manufacturer number | 218562 50 |