{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Typ | B03 | |
Skärmaterial | HSS Co 10 | |
Borrdjup | 26 mm | |
för stigning | 16−50 gänga/tum | |
För hål från ⌀ | 7 mm | |
totallängd | 65 mm | |
Skaft-⌀ | 8 mm | |
Produktslag | Skärinsats för svarvning |
Artikkelkode | 240088 B03 | |
EAN / GTIN | 4047109017085 | |
Manufacturer number | H15 21530.93 |