{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för arbetsstyckes-⌀ | 1 mm - 25 mm | |
T-spårbredd H7 | 10 mm | |
längd grundplatta | 350 mm | |
bredd grundplatta | 160 mm | |
vikt | 12 kg | |
Produktslag | Rund- och plangångsmätare |
Artikkelkode | 443210 1-25 | |
EAN / GTIN | 2050001698803 | |
Manufacturer number | B703000004 RPGP 350 |