• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Banc d'essai manuel FMT-220 avec volant, Type: 1000-250

Réf.: 478996 1000-250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'utilisation maximale 1 000 N
Avance (course maximale) 120 mm
Avance (par tour) 1 mm
Hauteur de la salle de contrôle 250 mm
Profondeur de la salle de contrôle 120 mm
Connexion outils de serrage M6
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur 280 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 560 mm
Type de produit Bancs d'essai

Identification et classification

Référence article 478996 1000-250
EAN / GTIN 4260244680956
Réf. fabricant FMT-220.00K1
Fabricant/personne responsable PPT GmbH & Co. KG, Basler Straße 65, 79100 FREIBURG, Deutschland, www.alluris.de

Description

Exécution:

  • Construction robuste en aluminium/acier inoxydable, avec charge maximale de 2500 N et rail de guidage supplémentaire.
  • Guidage parfait lors des mesures de compression et de traction grâce à l'unité linéaire supplémentaire.
  • Positionnement précis grâce au vérin à vis réglable en hauteur avec volant.
  • Plateau avec possibilités de fixation pour systèmes de serrage ou plateaux à rainures.
  • Plaque de montage très flexible pour capteurs de force numériques.
  • Le volant latéral peut être remplacé par une unité motorisée.

Utilisation:

Pour tests de matériaux, matières, pièces et composants aisés et dépendants de la vitesse dans l'assurance-qualité ou la production.

Livraison:

Banc d'essai vertical avec entraînement par volant, avec pièces de fixation pour capteurs de force et mode d'emploi (capteur de force à commander séparément).

Accessoire(s):

Capteurs de force numériques 478980478987. Possibilité de montage ultérieur de l'option motorisée. Plateau à rainures en T avec 4 rainures en T FMT-937 disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous