{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
maximal kapacitet | 150 g | |
avläsning | 0,01 g | |
Bredd | 100 mm | |
Djup | 130 mm | |
höjd | 18 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
nettovikt | 0,18 kg | |
Produktslag | Kompaktvåg |
Artikkelkode | 479446 150 | |
EAN / GTIN | 4045761217522 |