{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Antal ingående batterier | 2 | |
avläsning | 500 g | |
Avläsning mellersta vägningsområdet | 1 000 g | |
avläsning i övre vägningsområde | 2 000 g | |
felgräns från maximalvärde | 0,2 % | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
husets bredd | 194 mm | |
husets djup | 145 mm | |
husets höjd | 129 mm | |
totallängd | 477 mm | |
nettovikt | 15 kg | |
arbetstemperatur | −10 °C - 40 °C | |
Produktslag | Häng-/kranvåg |
Artikkelkode | 479439 6000 | |
EAN / GTIN | 4045761202771 | |
Manufacturer number | HFD 6T-3 |