Balance à grue, type HFD 6000 kg

Réf.: 479439 6000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de piles incluses 2
Lecture 500 g
Lecture de la plage de pesée moyenne 1 000 g
Lecture de la plage de pesée supérieure 2 000 g
Erreur admissible à partir de la valeur maximale 0,2 %
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Largeur boîtier 194 mm
Profondeur boîtier 145 mm
Hauteur boîtier 129 mm
Longueur totale 477 mm
Poids net 15 kg
Température de fonctionnement -10 °C - 40 °C
Type de produit Balances suspendues/à grue

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479439 6000
EAN / GTIN 4045761202771
Réf. fabricant HFD 6T-3

Description

Exécution:

Affichage à LED rétroéclairé pour une lecture aisée, même à grande distance. Fonction Data-Hold pour le maintien de la valeur affichée.
Balance à grue robuste haute résolution, jusqu'à 12 tonnes. Hauteur des chiffres 30 mm. Autonomie de la batterie: env. 30 heures.

Livraison:

Avec radiotélécommande et 2 piles 081561 réf. LR3. Balance avec batterie et adaptateur secteur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange