• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Finmäturhakmått med handtag 60-100 mm

Article no.: 424910 60-100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 635,03 /pcs.
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 60 mm - 100 mm
planparallellitet för mätytorna 3 µm
planhet för mätytorna 0,5 µm
mätkraft 13,5 N
mätytor − ⌀ 22 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmäturhakmått

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 424910 60-100
EAN / GTIN 2050001050991
Manufacturer number 4455002

Beskrivelse

Utförande:

Kraftig, böjstyv bygel med handtag. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. De hårdmetallbelagda metallytorna är fasade framtill för att underlätta införandet. För mätning av smala centreringskanter som skjuter utanför bygelbredden. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt.
Hög mätnoggrannhet. Apparatvikten vilar på en fast sond under mätningen och påverkar inte mätresultatet.
Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674.
Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen. Utskjutande bygel på sidan för skydd mot stötar under mätningen och vid avställningen.

Utförande - Bild:

Inställbart motstäd
Inställbart centreringsanslag
Städ med omdirigering till finmätur

Användningsdata:

För mätning av cylindriska delar av alla sorter. Som snabbmätare direkt på verktygsmaskinen och vid driftkontrollen.

Leveransinnehåll:

Utan finmätur, inklusive trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, parallelländmått, mätbrickor, finmätur nr 434674.

Anmärkning:

Mätområde upp till 500 mm på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories