Kivitel:
Erős, behajlásmentes kengyel markolattal. Rozsdamentes, edzett acél üllő és ellentapintó.
Keményfém betétes és elöl a könnyebb bevezetés érdekében ferde mérőfelületek. A kengyelszélességen túlnyúló keskeny központosító kerekek mérésére. Beállítás mérőhasábokkal. Központosító ütköző a munkadarab közepére való beállításra.
Nagy mérési pontosság. A készülék súlya a mérés közben a fix tapintón nyugszik és nem befolyásolja a mérési eredményt.
Állandó mérőerő a beépített mérőerő-rugónak köszönhetően. Minden 8 mm-es befogószárú kijelző készülékkel használható (az ár nem tartalmazza). Elsősorban a
434674 sz. finomkijelzővel.
A munkadarab tűréseltérései a kijelző készüléken számszerűen leolvashatók. Oldalt kinyúló kengyel a mérési és behelyezési ütközésvédelem érdekében.
Kivitel - kép:
Beállítható ellentapintó.
Beállítható központosító ütköző.
Üllő áttételezéssel a finomkijelzőre.
Felhasználás:
Mindenféle hengeres alkatrész mérésére. Gyorsmérő készülékként közvetlenül a szerszámgépnél és gyártási ellenőrzésnél.
Tartalom:
Finomkijelző nélkül, inkluzív fa doboz.
Opcionális tartozék:
Beállítási méretek, párhuzamos mérőhasábok, mérőtárcsa, finomkijelző
434674 sz.
Figyelem:
500 mm-ig terjedő méréstartomány külön rendelésre.