Mikrometar za mjerni sat s ručkom Marameter S, mjerno područje: 60-100mm

Artikl br.: 424910 60-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 54,27 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 60 mm - 100 mm
Čeona paralelnost mjernih površina 3 µm
Ravnina mjernih površina 0,5 µm
Snaga mjerenja 13,5 N
⌀ mjernih površina 22 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Račvasta šablona s preciznim indikatorom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 424910 60-100
EAN / GTIN 2050001050991
Broj proizvođača 4455002

Opis

Izvedba:

Snažni okvir otporan na savijanje s ručicom. Mjerne površine od VA, kaljenog čelika. Mjerne površine obrađene tvrdim metalom i skošene radi lakšeg umetanja. Za mjerenje uskih rubova koji nadilaze okvir. Podešavanje preko mjernog sata. Graničnik za centriranje za podešavanje sredine obratka.
Visoka preciznost mjerenja. Masa uređaja se pri mjerenju oslanja na ticalo i ne utječe na rezultat mjerenja.
Konstantna mjerna sila pomoću ugrađene opruge. Primjenjiv sa svim mjernim satovima (nije sadržano u cijeni) s drškom od 8 mm. Preferira se mjerni sat br. 434674.
Vrijednosti odstupanja tolerancije kod obradaka brojčano se očitavaju na mjernom satu. Bočni izbočeni dio za zaštitu od udaraca pri mjerenju i odlaganju.

Izvedba - Slika:

Podesiva protutipka.
Podesiv graničnik za centriranje.
Nakovanj s preusmjeravanjem na fini pokazivač.

Upotreba:

Za mjerenje cilindričnih dijelova svih vrsta. Kao uređaj za brzo mjerenje izravno na alatu stroja i u kontroli proizvodnje.

Opseg isporuke:

Bez mjernog sata, uključujući drvenu kutiju.

Dodatni pribor:

Etalon, paralelne mjerne ploče, mjerni diskovi, precizni pokazivači br. 434674.

Napomena:

Mjerni opseg do 500 mm dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu