• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Mätram 90°, rektangelform, noggrannhet 00 350X250 mm

Article no.: 431730
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Norm: DIN 875; DIN 876/00
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Material, noggrannhet och tillval, se nr 430300; 430400. De fyra smala 90°-vinkelytorna runt om är diamantfinslipade enligt DIN 876. Rätvinklighet enligt DIN 875.

Användningsdata:

För kontroll av 90°-vinklar i horisontal- och vertikalplanet.

Leveransinnehåll:

Inklusive transportförpackning.

Anmärkning:

Leveranskostnaden tillkommer. Vinkelnormal i kvadratisk form upp till 1 000 mm längd på förfrågan. Vinkelnormal i rektangulär form upp till 2 000 mm längd på begäran.
Trälåda eller Flight Case mot pristillägg på förfrågan.