{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | ISO 13385 | |
mätområde | 0 mm - 100 mm | |
avläsning | 0,05 mm | |
gradering | 1/20 mm | |
Mätavvikelse E MPE | ±0,05 mm | |
Djupmått finns | ja | |
Djupmått | med hörn 2,2 × 1,0 | |
Låsning | Låsskruv upptill | |
skänkellängd | 30 mm | |
Mätteknik | analog | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Alla delar | Härdad | |
förpackning | Etui | |
Gängtabell | Skjutmåttstabell | |
Produktslag | Universalskjutmått |
Artikkelkode | 410200 100 | |
EAN / GTIN | 4045197302106 | |
Manufacturer number | 410200 100 |