• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Digital bygelmikrometer med utbytbara mätspetsar 0-25 mm

Article no.: 421321 0-25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 354,23 /pcs.
  • NOK 227,41 /pcs.
  • NOK 57,38 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
6 styck i lager
  • Norm: DIN 863
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • Mätvärdesminne: MAHR Reference-Lock-system

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 863
mätområde 0 mm - 25 mm
avläsning 0,001 mm
avläsning 0,0001 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
felgräns 4 µm
spindel-⌀ 6,5 mm
spindeldelning 5 mm
datautgång Digimatic-gränssnitt; USB-gränssnitt
IP-skyddsklass IP 65
Sifferhöjd LCD-display 10 mm
Mätvärdesminne MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik digital
antal mätinsatser 6
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Bygelmikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Manufacturer number 4157050

Beskrivelse

Utförande:

Bygelmikrometrar med ej roterande spindel och snabbt utbytbara mätspetsar. Spindelstigningen 5 mm per varv förkortar justeringstiden. 10 mm höga siffror på kontrastrik display. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Tack vare en smidig toleransindikering med extra varningsgränser ser operatören om och hur arbetsstycket ligger inom toleransgränserna.
REFERENCE mätsystem sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 storlek CR2032.
6 par utbytbara mätinsatser med:
  • plana mätytor ⌀ 6,5 mm.
  • tallriksmätytor ⌀ 11,3 mm.
  • reducerade mätytor ⌀ 2 mm.
  • sfäriska mätytor ⌀ 7 mm.
  • skär 0,75×7 mm.
  • kon 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498941.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar