{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 0 mm - 25 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 2 µm | |
spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Mättrummans ⌀ | 18,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Bygelmikrometer |
Artikkelkode | 420450 0-25 | |
EAN / GTIN | 7630041104080 | |
Manufacturer number | 00110101 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Bygelmikrometer 0-25 mm
on request
På lager
1 styck i lager
NOK 2 587,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
559 styck i lager
NOK 348,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
1 715 styck i lager
NOK 710,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
116 styck i lager
NOK 510,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
mätområde | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Mättrummans ⌀ | 18,5 mm | 18 mm | 19 mm | 20,5 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
spindel-⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog | analog |