• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Dubbla V-blockpar med byglar rostfria 50X40 mm HOLEX

Article no.: 447020 50X40
Set price 2 st. (NOK 2215,53 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Alla delar: Härdad

Produktinformasjon

Technical Data

för axel-⌀ 5 mm - 30 mm
Alla delar Härdad
Längd 50 mm
Bredd 40 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 0,55 kg
Produktslag Prisma

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 447020 50X40
EAN / GTIN 4045197205056

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsutförande, jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med vred för fastspänning av arbetsstycket.
Av rostfritt stål.