{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
kapacitet | 178 mm | |
Längd ledarm L1 | 56 mm | |
Längd ledarm L2 | 51 mm | |
Anslutningsgänga undre | M5 | |
hållkraft ca. | 320 N | |
maximal belastning | 2,7 kg | |
magnetfot, längd | 40 mm | |
magnetfot, bredd | 30 mm | |
magnetfot, höjd | 35 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikkelkode | 441170 120SF | |
EAN / GTIN | 7290005397349 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Magnetmätstativ med fininställning på magnetfoten 120SF
on request
På lager
59 styck i lager
NOK 1 996,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
332 styck i lager
NOK 1 610,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
hållkraft ca. | 320 N | 320 N |
Längd ledarm L1 | 56 mm | 56 mm |
Längd ledarm L2 | 51 mm | 51 mm |
magnetfot, bredd | 30 mm | 30 mm |
magnetfot, höjd | 35 mm | 36 mm |
magnetfot, längd | 40 mm | 36 mm |
maximal belastning | 2,7 kg | 2,7 kg |