{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | DIN 874 | |
noggrannhet | 0 | |
provningsytornas jämnhetstolerans | 0,007 mm | |
Form | A | |
Formbeskrivning | rätvinkligt tvärsnitt | |
Material | Specialstål | |
Längd | 500 mm | |
tvärsnitt bredd ± 0,2 mm | 49,3 mm | |
tvärsnitt höjd ± 0,2 mm | 9,5 mm | |
Produktslag | Stållinjal |
Artikkelkode | 460300 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206633 | |
Manufacturer number | 460300 500 |