Plokščioji liniuotė 500 mm

Prekės Nr.: 460300 500
(186,80 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 36,00 € /vnt.
  • 24,70 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 874
Tikslumas 0
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija 0,007 mm
Forma A
Forma stačiakampis skerspjūvis
Medžiaga Specialusis plienas
Ilgis 500 mm
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm 49,3 mm
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm 9,5 mm
Produkto rūšis Plokščioji liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 460300 500
EAN / GTIN 4045197206633

Aprašymas

Modelis:

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifuotos.
Stačiakampis skerspjūvis.

Paskirtis:

Tiksliausiems kontroliniams matavimams.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančiojo plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo.