{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde | 0 m/s - 30 m/s | |
Felgräns (m/s + % av mätvärdet) | ±0,03 + 4 % (0 till 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 till 30 m/s) | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
arbetstemperatur | −20 °C - 70 °C | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Produktslag | Lufthastighetssond |
Artikkelkode | 474152 HD | |
EAN / GTIN | 4029547018848 | |
Manufacturer number | 0635 1032 |