{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
mätområde temperatur | −30 °C - 70 °C | |
felgräns temperatur | ± 0,5 °C | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Minne | 16000 | |
Längd | 60 mm | |
Bredd | 38 mm | |
höjd | 18,5 mm | |
Produktslag | Datalogger |
Artikkelkode | 474201 174T | |
EAN / GTIN | 4029547010798 | |
Manufacturer number | 0572 1560 |