{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
indikeringsintervall AC | 6 V - 690 V | |
indikeringsintervall DC | 6 V - 690 V | |
visning | LED / LCD | |
IP-skyddsklass | IP 64 | |
provning av fasföljd | ja | |
fasprovning | 100V – 690V | |
polaritetsprovning | ja | |
kontinuitetsprovning | optiskt / akustiskt | |
provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja | |
mätpunktsbelysning | ja | |
Kan även användas som ficklampa | ja | |
resistans | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
frekvensmätning | 40 Hz - 400 Hz | |
överspänningskategori | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 | |
Produktslag | Spänningsprovare |
Artikkelkode | 473090 T150 | |
EAN / GTIN | 095969610513 |