{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Kemisk bas | Metakrylater | |
Dynamisk viskositet | 400 mPas - 700 mPas | |
Densitet | 1,1 g/cm3 | |
Form | flytande | |
Flampunkt | 100 °C | |
temperaturområde | −55 °C - 180 °C | |
handfast efter | 5 min - 15 min | |
fullhärdat efter | 3 h - 6 h | |
Egenskap | fluorescerande under UV-ljus; snabbhärdande | |
Hållbarhet | GARANT GreenPlus | |
lämpligt för material | metall | |
lämpligt för användningsområde | Fogskarv; Gängtätning | |
för gängstorlek M upp till | M20 | |
Största spaltmått | 0,2 mm | |
Hållfasthetsklass | höghållfast | |
minimalt lossningsmoment | 40 Nm | |
Färg | grön | |
Påfyllningsvolym | 250 ml | |
lagringstemperatur | 5 °C - 23 °C | |
Hållbarhet från tillverkningsdatum | 24 månad | |
Serie | GreenPlus | |
Produktslag | Fogprodukt |
Artikkelkode | 088070 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423605 |