Högeffektiv skärolja, fri från mineralolja , UV 80 0,25 l

Article no.: 084205
fra 
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Deliverable
342 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Beskrivelse

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet som kan tvättas bort med vatten. Viskositeten anpassas till användningsområdet med vatten.
Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
Även för minimalmängdsmörjning eftersom den är mineraloljefri.