Tångnyckel Joker 6004, självinställande XS

Article no.: 813740 XS
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
32 styck i lager
  • Material: Krommolybdenstål

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 6004 Joker XS
spännvidd 7 mm - 10 mm
spännvidd 1/4 – 3/8 tum
totallängd 117 mm
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Produktslag Tångnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Manufacturer number 05020099001

Beskrivelse

Utförande:

  • Parallellt styrda, släta gripbackar.
  • Ny steglös självinställning genom enkel ansättning på sexkantsskruvar och muttrar.
  • Snabb och konsekvent skruvning utan behov av omtag genom mekanisk spärrfunktion.
  • Hävstångsmekanism vid gripning förhindrar glidning och skador.
  • Extra liten omtagsvinkel, bara 30° ,genom ansättning via de triangelformade urtagen i käftarna.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen