{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
totallängd | 180 mm | |
Yta | manganfosfaterad, polerade käftar | |
spännvidd för sexkant | 36 mm | |
gripvidd för rör | 1.1/2 tum | |
antal spärrlägen för fininställning | 19 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
backarnas utförande | Räfflade käftar med rörurtag | |
Material | Kromvanadinstål | |
gnistfri | no | |
Snabbinställning | yes | |
Fininställning av spärrlägen möjlig | yes | |
Automatisk fastspänning | yes | |
Klämskydd | yes | |
Produktslag | Rör- och vattenpumptång |
Artikkelkode | 706001 180 | |
EAN / GTIN | 4062406238971 | |
Manufacturer number | 706001 180 |