{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 560 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
spets-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Valsat stål, höghållfast | |
Material spets | Specialverktygsstål, oljehärdat | |
Yta | svart, pulverbelagt | |
Handtag med låsmekanism | yes | |
Utbytbar spets | yes | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikkelkode | 719895 A5 | |
EAN / GTIN | 4003773024996 | |
Manufacturer number | 46 10 A5 |