Automatiskt buntbandsverktyg EVO7I

Article no.: 729940 EVO7I
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
251 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

för buntband upp till bredd 4,8 mm
för buntband upp till tjocklek 1,5 mm
vikt 275 g
Produktslag Buntbandsverktyg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 729940 EVO7I
EAN / GTIN 4031026621791
Manufacturer number 110-77001

Beskrivelse

Utförande:

Tack vare den innovativa och patenterade TLC-teknologin (Tension/Lock/Cut) hos EVO7i revolutioneras hanteringen av buntband genom att avsevärt lägre kraft behövs vid buntningen. Ren kapning går lekande lätt. Rekyler elimineras och den fysiska belastningen på användaren sänks avsevärt.

Fördel:

  • Exakt buntning med minimal ansträngning genom TLC-teknologi.
  • Glidsäkert grepp för säker användning.
  • Lätt, glasfiberarmerat plasthölje.
  • Bekväm inställning av dragkraften i 33 steg.
  • Lång, smal nosdel för trånga monteringsförhållanden.
  • Hängare för fastsättning av en verktygsögla eller för upphängning på en verktygsvägg.
  • Kniv och noskåpa är enkla att byta ut. Bakåtkompatibel med EVO7.

Ergonomisk buntbandstång med skärslagreducering som ger en extra skonsam användning.

Användningsdata:

Förinställd åtdragning och kantnära kapning av buntband i ett och samma arbetsmoment. Inställbar dragkraft. Buntbanden kapas rent och snyggt utan vassa grader. Den avklippta bandänden hålls fast av medbringaren.
För plastbuntband.

Specialtillbehör:

Buntband nr 083700 / 083705.
Lösa knivblad för nr 729941.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar