{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | EZ360 | |
skenans tvärsnitt | 18×5 mm | |
spännvidd utåt | 195 mm - 465 mm | |
spännvidd | 300 mm | |
kapacitet | 80 mm | |
maximal spännkraft | 1 400 Nm | |
vikt | 0,87 kg | |
Produktslag | Skruvtving |
Artikkelkode | 860288 300 | |
EAN / GTIN | 4008158041995 | |
Manufacturer number | EZ360-30 |