• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skruvtving 80 mm

Article no.: 861550 80
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
44 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

spindeltjocklek 14 mm
spännvidd 80 mm
kapacitet 65 mm
Produktslag Skruvtving

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 861550 80
EAN / GTIN 4008158019192
Manufacturer number SC80

Beskrivelse

Utförande:

C-formade, av sänksmitt, seghärdat stål. Kraftig spindel med trapetsgänga och rörlig tryckbricka.

Användningsdata:

Maximalt spänntryck upp till 22000 N.
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
    spännvidd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen