{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 102 | |
huvud-⌀ | 22 mm | |
Serie | 102 | |
huvudlängd med slag | 75 mm | |
skaftlängd | 250 mm | |
Höljes-⌀ | 22 mm | |
vikt | 0,193 kg | |
Material insats | Uretan, medelhård | |
Material skaft | Ask | |
Studsfri | no | |
Insatser kan kombineras | yes | |
Produktslag | Hammare |
Artikkelkode | 754200 22 | |
EAN / GTIN | 4013288001498 | |
Manufacturer number | 05000505001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plasthammare med polyuretanslag 22 mm
on request
På lager
81 styck i lager
NOK 186,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
60 styck i lager
NOK 166,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
202 styck i lager
NOK 172,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
vikt | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
huvud-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
huvudlängd med slag | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
Studsfri | no | ||
skaftlängd | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Material skaft | Ask | ||
Produktslag | Hammare | Hammare | Hammare |