{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
nyckelvidd | 10 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
nyckellängd L | 110 mm | |
Käfttjocklek hmax | 8,9 mm | |
Käftvinkel | 15 grad | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad, med plastisolering | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikkelkode | 613330 10 | |
EAN / GTIN | 4035894044652 | |
Manufacturer number | 50400 0100 029 |